Snímač zatížení 750kg (~7,5kN) S

Č. pol.: CS 750-3P1
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Snímač sily-posunu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CS 750-3P1
EAN/GTIN 4045761221581
Číslo výrobcu CS 750-3P1
Číslo L L40250 2876

Popis

Popis:

  • Čtyřvodičové snímače zatížení z poniklované oceli ″S″ pro měření síly a hmotnosti
  • V souladu s RoHS
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67 (podle EN 60529), hermeticky svařená
  • Poniklovaná ocel
  • Oblast použití: pro měření tahové a tlakové síly
  • Vhodné pro závěsné váhy, nálevkové váhy a další vážicí zařízení, jakož i pro měření síly a zkušební stolice
  • 4vodičové připojení
  • Poznámka: Verze EX nebo třída přesnosti C4 na vyžádání
  • Jmenovitá hodnota: 2 mV/V

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo