Cellule de pesage / mesure de force CS 750-3P1, Classe OIML C3, Plage de pesée 750 kg

Réf.: CS 750-3P1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CS 750-3P1
EAN / GTIN 4045761221581
Réf. fabricant CS 750-3P1
Article hors catalogue L40250 2876

Description

Description:

  • Précision selon OIML R60 C3
  • Conformité et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP68/IP69K (selon EN 60529), soudure hermétique
  • Acier nickelé
  • Domaine d’application: Mesure du poids et des forces de compression
  • Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu’à la mesure des forces et aux bancs d’essai
  • Raccordement 4 pointes
  • Remarque: modèle EX ou classe de précision C4 sur demande
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires