Snímač zatížení CP 3000-0Y4

Č. pol.: CP 3000-0Y4
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Snímač sily-posunu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CP 3000-0Y4
EAN/GTIN 4045761242289
Číslo výrobcu CP 3000-0Y4

Popis

Popis:

  • Měřicí cela SAUTER CP 3000-0Y4, třída OIML, C3, rozsah vážení 3 kg
  • CP Y4: Třída přesnosti podle OIML R60 C2
  • Splňuje požadavky CE a RoHS
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (podle EN 60529)
  • Hliník, eloxovaný
  • Vhodné pro cenové počítací váhy, stolní váhy, plošinové váhy atd
  • Maximální velikost plošiny 200x200 mm
  • 4vodičové připojení
  • Jmenovitá citlivost: 0,9 mV/V