Cellule de charge CP 3000-0Y4, Classe OIML C3, Plage de pesée 3 kg

Réf.: CP 3000-0Y4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 3000-0Y4
EAN / GTIN 4045761242289
Réf. fabricant CP 3000-0Y4

Description

Description:

  • CP P4: Classe de précision selon OIML R60 C3
  • CP Y4: Classe de précision selon OIML R60 C2
  • Conformité CE et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (selon EN 60529)
  • Aluminium anodisé
  • Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table, aux balances plates-formes, etc
  • Taille maximale de la plate-forme 200x200 mm
  • Raccordement 4 pointes
  • Valeur nominale sensitivité: 0,9 mV/V