Vario růžky BVE

Č. pol.: BVE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BVE
EAN/GTIN 4008158023267
Číslo výrobcu BVE
Číslo L L80040 9

Popis

Popis:

  • Plynulé nastavení úhlu v rozsahu 60-180°
  • SB-balení

Charakteristika:

  • Páska: 25x1 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
  • vhodné pro: BAN700, BAN400
  • Úhlový rozsah: 60° až 180°

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.