• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vario-Ecken BVE

Artikel-Nr.: BVE
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
Anzahl Werkzeuge 6 St.
Verpackung Karton
Farbe schwarz
Produktart Zwingen
Typ Zwinge Kantenzwinge
Material Spannarme Kunststoff
Bedienungsart Einhändig
Form Bügel U-Form
Anzahl 6 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BVE
EAN / GTIN 4008158023267
Herstellernummer BVE
L-Nummer L80040 9
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlose Winkelanpassung von 60-180°
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Band: 25x1 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
  • passend für: BAN700, BAN400
  • Winkelbereich: 60°-180°

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.