Organizér na nářadí

Č. pol.: BP.Z46APB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BP.Z46APB
EAN/GTIN 3662424006128
Číslo výrobcu BP.Z46APB
Číslo L L60130 10365

Popis

Popis:

  • Pro uložení dílů (9 vyjímatelných přihrádek), ručního nářadí (prostřední přihrádka) a elektrického nářadí (6 vyjímatelných přihrádek)
  • Počet přihrádek
  • Díly se nepomíchají.
  • Ve velké prostřední přihrádce je uloženo ruční nářadí (šroubováky, kladiva atd.).
  • Vše je okamžitě viditelné a přístupné.
  • Nový zámek s integrovanou pružinou usnadňuje otevírání a zavírání.

Charakteristika:

  • H[mm]: 316
  • V[mm]: 234
  • D[mm]: 426
  • [kg]: 2,7