• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portaherramientas organizador

Número de artículo: BP.Z46APB
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BP.Z46APB
EAN / GTIN 3662424006128
Número del fabricante BP.Z46APB
Número L L60130 10365

Descripción

Descripción:

  • Para guardar piezas (9 compartimentos extraíbles), herramientas manuales (compartimento central) y una herramienta eléctrica (6 compartimentos extraíbles).
  • Numerosos compartimentos.
  • Las piezas no se mezclan.
  • En el gran compartimento central se guardan las herramientas manuales (destornilladores, martillos, etc.).
  • Todo queda inmediatamente visible y accesible.
  • La nueva cerradura con muelle integrado facilita la apertura y el cierre.

Característica:

  • D [mm]: 316
  • Al [mm]: 234
  • L [mm]: 426
  • [kg]: 2,7