Nízká bezpečnostní obuv pour femmes S2 BIANCA NB 36

Č. pol.: BIANCA NB 36
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 36
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BIANCA NB 36
EAN/GTIN 4044348663172
Číslo výrobcu BIANCA NB 36
Číslo L L00780 6287

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
  • Ultralehké, hladké mikrovlákno s výrazným vysokofrekvenčním reliéfem
  • Pohodlný pocit při nošení díky bezešvé konstrukci boty
  • Zesílená, oděruvzdorná ochrana špičky z TPU
  • TPU lemování paty pro stabilizaci
  • Prachová klapka
  • Hliníková krytka špičky
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní vložka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev TPU Woman Sport ESD.