Scarpa bassa antinfortunistica da donna S2 BIANCA NB 36

Codice art.: BIANCA NB 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S2
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BIANCA NB 36
EAN / GTIN 4044348663172
Codice del produttore BIANCA NB 36
Numero-L L00780 6287

Descrizione

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Micro-fibre lisse ultra-légère avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Insert de talon en TPU pour une meilleure stabilisation
  • Patte anti-poussière
  • Embout de protection en aluminium
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD