Krátká zakřivená špachtle

Č. pol.: AR.PSPC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba Oranžová; Černá
Priemer stopky 5,5 mm
Druh produktu montážna páka
Tvar stopky oblé
Povrch brunírované
Dĺžka celkovo 200 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AR.PSPC
EAN/GTIN 3662424081828
Číslo výrobcu AR.PSPC
Číslo L L60130 10415
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Multifunkční stěrka k odstraňování těsnění z pouzder a oddělování malých dílů
  • Zakulacený tvar zabraňuje poškrábání nebo poškození dílů

Charakteristika:

  • [G]: 20

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka