Kratek ukrivljen vzvod

Št. art.: AR.PSPC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva oranžna; črna
Premer držala 5,5 mm
Vrsta izdelka montirna železa
Oblika držala okroglo
Površina brunirano
Celotna dolžina 200 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AR.PSPC
EAN/GTIN 3662424081828
Številka proizvajalca AR.PSPC
L-število L60130 10415
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multifunkcijska lopaticica za odstranjevanje tesnil iz tulcev in ločevanje majhnih delov
  • Zaobljena oblika preprečuje praske ali poškodbe delov

Lastnosti:

  • [G]: 20

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico