• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebel kurz gebogen

Artikel-Nr.: AR.PSPC
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
Farbe orange; schwarz
Durchmesser Schaft 5,5 mm
Produktart Montiereisen
Form Schaft rund
Oberfläche brüniert
Länge gesamt 200 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AR.PSPC
EAN / GTIN 3662424081828
Herstellernummer AR.PSPC
L-Nummer L60130 10415
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multi-Funktions-Spatel zum Entfernen von Dichtungen aus Hülsen und zum Trennen von Kleinteilen
  • Durch die abgerundete Form wird Verkratzen bzw. Beschädigung der Teile verhindert

Merkmal:

  • [G]: 20