Šroubová svorka

Č. pol.: AE 500
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AE 500
EAN/GTIN 4045761200623
Číslo výrobcu AE 500
Číslo L L40250 2805

Popis

Popis:

  • Rychle nastavitelná univerzální šroubová svorka pro tahové a tlakové zkoušky v rozsahu sil do 500 N
  • Pevná konstrukce pro vysoké upínací síly
  • K dispozici je mnoho různých typů čelistí - standardně čelisti s pyramidovou rukojetí, š × v 32 × 20 mm - čelisti s vlnovou rukojetí a speciální provedení
  • Modulární konstrukce umožňuje rychlé přizpůsobení, rozšíření a čištění svorky
  • Praktické závitové tyče se šestihrannou objímkou umožňují rychlé přizpůsobení svorky vlastním požadavkům uživatele, zkušebním objektům, prostředí aplikace, např. zkušebnímu stolu nebo měřicímu zařízení apod
  • Lze použít se všemi zařízeními SAUTER pro měření síly nebo systémy zkušebních stolů
  • Pro upevnění svorky k siloměru je na horní straně svorky závit M6
  • Pro zkoušky tahem a tlakem do 500 N
  • Bezpečnost při přetížení: 150 % hodnoty [Max]
  • Rozměrový výkres viz www.sauter.eu

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo