Clemă cu șurub

Cod articol.: AE 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Materialul carcasei Aluminiu
Domeniu maxim de cântărire (kilograme) 51 kg
Tip produs Cântar nespecificat
Unitate domeniu de cântărire kilogramă

Identificare și clasificare

Cod articol AE 500
EAN / GTIN 4045761200623
Număr producător AE 500
L-Număr L40250 2805
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Clemă universală cu șurub cu reglare rapidă pentru teste de tracțiune și compresie pentru o gamă de forțe de până la 500 N
  • Design solid pentru forțe de strângere ridicate
  • Multe tipuri diferite de fălci selectabile - Fălci cu prindere piramidală ca standard, L×H 32×20 mm - Fălci cu prindere în valuri, precum și modele speciale
  • Designul modular permite adaptarea, extinderea și curățarea rapidă a clemei
  • Tijele filetate practice, cu mufă hexagonală, permit adaptarea rapidă a clemei la cerințele proprii ale utilizatorului, la obiectele de testare, la mediul de aplicare, de exemplu, banc de testare sau dispozitiv de măsurare etc
  • Poate fi utilizat cu toate dispozitivele de măsurare a forței SAUTER sau cu toate sistemele de banc de testare SAUTER
  • Pentru fixarea clemei la instrumentul de măsurare a forței, există un filet M6 în partea superioară a clemei
  • Pentru încercări de tracțiune și compresie de până la 500 N
  • Siguranță la suprasarcină: 150 % din [Max]
  • Schiță dimensională vezi www.sauter.eu