Široká svorka s rychloupínáním

Č. pol.: AC 22
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AC 22
EAN/GTIN 4045761122444
Číslo výrobcu AC 22
Číslo L L40250 2922

Popis

Popis:

  • Široká svorka s rychloupínáním pro zkoušky tahem a trháním až do 500 N
  • Rozsah dodávky: 5 kusů
  • Při objednávání jednotlivých svorek si prosím uvědomte: Svorky mohou vyžadovat adaptéry pro upevnění. Sdělte nám prosím, s jakými nástroji má být svorka použita. To nám umožní dodat příslušné adaptéry

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo