Clemă largă cu eliberare rapidă

Cod articol.: AC 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea totală 30 mm
Tip produs Cântar nespecificat

Identificare și clasificare

Cod articol AC 22
EAN / GTIN 4045761122444
Număr producător AC 22
L-Număr L40250 2922
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Clemă largă cu eliberare rapidă pentru teste de tracțiune și rupere de până la 500 N
  • Domeniul de livrare: 5 bucăți
  • Vă rugăm să rețineți că atunci când comandați cleme individuale: Clemele pot necesita piese de adaptare pentru fixare. Vă rugăm să ne comunicați cu ce instrumente urmează să fie utilizată pensa. Acest lucru ne va permite să furnizăm piesele de adaptare corespunzătoare