Analytické váhy ABP 200-4AM, rozsah vážení 220 g, čitelnost 0,0001 g

Č. pol.: ABP 200-4AM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ABP 200-4AM
EAN/GTIN 4045761312036
Číslo výrobcu ABP 200-4AM

Popis

Popis:

Díky paměťové funkci si váha ukládá, jak dalece byly posuvné dveře otevřeny. Tím se zabrání znečištění a urychlí se procesy. ″Světelným″ stiskem posuvných dveří se aktivuje funkce tlačení a dveře se automaticky otevřou/zavřou. Variabilně nastavitelný vnitřní štít proti průvanu zaručuje maximální stabilitu hodnoty vážení.
Se 3 automatickými posuvnými dveřmi, které lze otevírat a zavírat pomocí senzorů, a integrovaným ionizátorem jako standardní funkcí.
Tato nová generace analytických vah kombinuje nejvyšší přesnost s velkými rozsahy vážení. Díky nové generaci jednokomorových vah se výsledek vážení zobrazí za zlomek času srovnatelných modelů. Spolu s intuitivně navrženým menu je tak zajištěna efektivní a rychlá obsluha.
Navigační kříž pro bleskovou navigaci v menu
Vnitřní automatické nastavení pro změny teploty ≥ 1 °C a časově řízené každé , zaručuje vysokou přesnost a činí nezávislým na umístění
Minimální hmotnost vzorku lze do přístroje uložit ručně nebo ji vypočítat automaticky. Při vážení pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení.
Pomůcka pro dávkování: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Kromě toho jsou složky receptury automaticky očíslovány a vytištěny s číselnou/hmotnostní hodnotou.
Individuální uživatelská nastavení lze uložit až pro 10 uživatelů: Uživatelské jméno/číslo (lze vytisknout pro každou operaci nebo uložit do datového záznamu), heslo, jazyk menu, uživatelské profily, přístup k uživatelským nastavením prostřednictvím čárového kódu, dodatečný režim pro nepřihlášené uživatele, oprávnění, např. nastavení váhy, změna nastavení nebo vytvoření či úprava receptu pouze oprávněnou osobou & provedení receptu uživatelem.
Jazyk menu DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Podporuje vás v integritě dat podle U.S. FDA 21 Part 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, jméno uživatele, ID váhy, ...).
Jazyk nabídky: DE, EN
Automatický výstup dat do PC/tiskárny po každé stabilitě váhy
Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému produktu.
Prachový kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

Samostmívací displej OLED, výška číslic 12 mm, jasný s vysokým kontrastem, pro snadné odečítání hodnoty vážení i za nepříznivých světelných podmínek.
Rozměry Vážicí plocha ∅ 91 mm, nerezová ocel
Vážicí komora Š×H×V 166×156×220 mm
Celkové rozměry Š×H×V 213×433×344 mm
Čistá hmotnost cca 8 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo