Hliníkový rudl

Č. pol.: A1115P
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A1115P
EAN/GTIN 4017976294957
Číslo výrobcu A1115P
Číslo L L90070 306

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Pytlový vozík z hliníkové trubky s hliníkovou lžící, velmi lehký a praktický. Čistě svařenou a ″přirozenou″ hliníkovou lopatu lze přišroubovat, a tím ji vyměnit. S pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Šířka lžíce (mm): 400
Hloubka lžíce (mm): 150
Celková šířka (mm): 590
Celková hloubka (mm): 500
Celková výška (mm): 1150
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85