Cărucior cu saci din aluminiu

Cod articol: A1115P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Identificare și clasificare

Cod articol A1115P
EAN / GTIN 4017976294957
Număr producător A1115P
L-Număr L90070 306
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

dezasamblat

Descriere:

Cărucior pentru saci din tub de aluminiu cu găleată din aluminiu, foarte ușor și manevrabil. Sudurată curat și ″naturală″, lopata de aluminiu poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Cu anvelope PU antiînțepătură pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Lățimea cupei (mm): 400
Adâncimea cupei (mm): 150
Lățimea totală (mm): 590
Adâncimea totală (mm): 500
Înălțime totală (mm): 1150
Anvelope: PU solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85