Popis:
Fréza CarbonCut přesvědčí při stacionárním použití optimálními výsledky při obrábění uhlíku: trhliny vláken, výstupky vláken nebo ne zcela odříznutá vlákna a také spálená pryskyřice jsou minulostí. Perfektní povrch a prvotřídní hrany na obrobku charakterizují CarbonCut s ostrými řeznými hranami. Carbon-Cut však neprokazuje svůj potenciál pouze při obrábění uhlíku, ale lze jej použít i pro obrábění dalších kompozitních materiálů z lehkých konstrukčních technologií, jako jsou GRP (plasty vyztužené skleněnými vlákny), kompozity (vrstvené konstrukce, voštinové struktury/plástve) a hliníkové konstrukce. Kromě toho přesvědčí vynikající životností díky povlaku optimalizovanému pro tyto aplikace. Nabízí vynikající ochranu proti opotřebení a umožňuje nástroji odolávat extrémně vysokému tepelnému a mechanickému zatížení bez větších poruch při používání, což přináší mnoho výhod, zejména při stacionárním použití (např. méně výměn/méně prostojů).
Charakteristika:
průměr nástroje: 12 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 12 mm
Délka hřídele: 50 mm
Celková délka: 80 mm
Tvar nástroje: válec
Balení: standardní
Geometrie karoserie: podle datového listu
Tvar: Válec HFAS s čelní stranou
Průměr hlavy nástroje: 12 mm
délka hlavy nástroje: 30 mm
Kvalita materiálu: HM - karbid
Celková délka dříku: {50} mm
Průměr dříku: 12 mm
Celková délka nástroje: 80 mm
Směr řezu: Pravý řez
Ozubení: hliníkové hrubé fazetové ozubení Z9
Délka zubu: 30 mm
Použitie:
Plast/dřevo/guma: vhodné
Materiál:
Plast / dřevo
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Vrtání: vhodné
Odhrotování: vhodné
Frézování: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Poznámka:
vysoká stabilita řezu při frézování uhlíku, CFRP nebo GRP
extrémně ostré břity
nízké tření díky tenkému, hladkému a extrémně tvrdému vysoce výkonnému povlaku.
optimalizovaný odvod třísek při frézování materiálů vyztužených uhlíkovými vlákny.
dlouhá životnost a vynikající odolnost při stacionárním použití.
ideální pro robotické nebo stacionární použití