simturn AX vyměnitelná destička, drážkování v otvorech, Dmin=5,2 mm, w=2 mm, L2=10,2 mm.

Č. pol.: A05.0200.10.52 GR X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A05.0200.10.52 GR X400
EAN/GTIN 4069769042955
Číslo výrobcu AEKPX400
Číslo L L23830 103742
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážkování v otvorech
Dmin=5,2 mm, w=2 mm, L2=10,2 mm

Technické parametry:

  • a = 4,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 5,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)
  • f = 2,45 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka