simturn AX Rezalni vložek, vrezovanje v luknje, Dmin=5,2 mm, w=2 mm, L2=10,2 mm

Št. art.: A05.0200.10.52 GR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A05.0200.10.52 GR X400
EAN/GTIN 4069769042955
Številka proizvajalca AEKPX400
L-število L23830 103742
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Izrezovanje utorov v izvrtinah
Dmin=5,2 mm, w=2 mm, L2=10,2 mm

Tehnični parametri:

  • a = 4,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 5,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca +0,03)
  • f = 2,45 mm