simturn AX Inserție de tăiere, canelare în găuri, Dmin=5.2 mm, l=2 mm, L2=10.2 mm

Cod articol: A05.0200.10.52 GR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A05.0200.10.52 GR X400
EAN / GTIN 4069769042955
Număr producător AEKPX400
L-Număr L23830 103742
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Canelare în găuri
Dmin=5,2 mm, w=2 mm, L2=10,2 mm

Parametrii tehnici:

  • a = 4,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 5,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 2,0 mm (toleranță +0,03)
  • f = 2,45 mm