Příslušenství CONNECTOR SET 9947, 1 kus

Č. pol.: 9947.09
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9947.09
EAN/GTIN 4002632803932
Číslo výrobcu 9947.09
Číslo L L60170 912

Popis

Popis:

Bezpečně odřízněte na dálku. Perfektní kombinace.
Někdy je řezný materiál příliš vysoký nebo příliš daleko, takže je pro vás obtížné ho dosáhnout. SADA KONEKTORŮ MARTOR vám pomůže překlenout vzdálenosti během řezání. Skládá se z KONEKTORU, který lze snadno a stabilně připojit pomocí našich bezpečnostních nožů SECUMAX 350, 350 SE, 150 a 148 a odpovídající TELESKOPICKÉ TYČE od MARTOR. S touto sadou získáte rozsah až 95 cm.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Praktické řešení problémů
    vysoké palety, které jsou pokryty páskováním a fóliemi, jsou typickým příkladem distančního řezání. Díky kombinaci TELESKOPICKÉ TYČE, KONEKTORU a bezpečnostního nože jste zde dokonale umístěni.
  • Flexibilně nastavitelný
    úhel KONEKTORU lze flexibilně měnit pomocí seřizovacího šroubu. Můžete si vybrat mezi různými nastaveními. Vezměte si ten, který nejlépe vyhovuje vaší aplikaci řezání.
  • Délka podle potřeby
    KONEKTOR a TELESKOPICKÁ TYČ dokonale padnou a jsou v žádném okamžiku přišroubovány dohromady. Více než to: V závislosti na vzdálenosti řezného materiálu můžete délku lišty plynule nastavit (od 42 do 95 cm).
  • Vhodné nože
    KONEKTOR je určen pro naše univerzální bezpečnostní nože SECUMAX 350, 350 SE, 150 a 148. Jednoduše upevněte vybraný nůž do kladného uložení, upravte a odřízněte úhel KONEKTORU, který je pro vás optimální.

Charakteristika:

  • Typ příslušenství: Jiné
  • Základní materiál: Hliník