Příslušenství TELESCOPPER 9945, 1 kus

Č. pol.: 9945.08
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9945.08
EAN/GTIN 4002632803925
Číslo výrobcu 9945.08

Popis

Popis:

Bezpečně odřízněte na dálku. Váš další sortiment.
Někdy je řezný materiál příliš vysoký nebo příliš daleko, takže je pro vás obtížné ho dosáhnout. Plynule nastavitelná TELESKOPICKÁ TYČ od společnosti MARTOR vám pomůže překlenout vzdálenosti během řezání. Jedná se o ideální protějšek KONEKTORU MARTOR, který lze snadno a spolehlivě připojit k našim bezpečnostním noži SECUMAX 350, 350 SE, 150 a 148. V této kombinaci získáte rozsah až 95 cm.
  • Základní materiál:
    Hliník

Charakteristika:

  • Typ příslušenství: Jiné
  • Základní materiál: Hliník