Toebehoren TELESCOOPSTANG 9945, 1 Stuk

Artikelnummer: 9945.08
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
Artikelnummer 9945.08
EAN/GTIN 4002632803925
Nummer fabrikant 9945.08

Omschrijving

Omschrijving:

Zaag veilig op afstand. Uw extra bereik.
Soms is een snijmateriaal te hoog of te ver weg, waardoor u het moeilijk kunt bereiken. De traploos instelbare TELESCOPISCHE STAAF van MARTOR helpt u afstanden te overbruggen tijdens het zagen. Het is de ideale tegenhanger van DE CONNECTOR van MARTOR, die eenvoudig en betrouwbaar kan worden aangesloten op onze SECUMAX 350, 350 SE, 150 en 148 veiligheidsmessen. In deze combinatie kunt u een bereik van maximaal 95 cm bereiken.
  • Basismateriaal:
    Aluminium

Kenmerk:

  • Type accessoires: Overige
  • Basismateriaal: Aluminium