Sortiment nářadí s vozíkem na nářadí č.93/250QR Zásuvka.6 antracit, RAL 7016 250ks

Č. pol.: 98830180
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98830180
EAN/GTIN 4018754335343
Číslo výrobcu 98830180
Číslo L L60010 7383

Popis

Popis:

Obsah, 251-část:
  • 1 dílenský vozík, antracitový č. 93/6: 6 zásuvky
  • 11 zásuvky 1/4″ č. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 zásuvky 1/2″ č. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 rozšíření QuickRelease 1/4″ č. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease jemná ozubená ráčna č. 415QR N: 1/4″
  • Držák 1 bitů č. 412: 1/4″
  • 1-bit konektor č. 3116
    • 2 QuickRelease rozšíření 1/2″ č. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease ráčna s jemným ozubením 1/2″ č. 512QR N
      • 1 rozšíření č. 410: 1/4 až 1/2″
      • 1 redukční č. 513: 1/2 až 3/8″
      • 2bitové ratchety č. 4008: velikost 1; 2
      • Držák 1 bitů č. 4007: 1/4″
      • 1 3 56 bitový box č. 12065 2 : 1 75 25 40 bitový držák , L.30mm: SL4;25;27mm (20x) , PH1;25;3 (40x) , PZ1;2;2 (25x) , T10;20;3 (15x) , T BO10;3;15;27;30 , INHEX 3;2;5mm , L.6mm: SL6;4;3dílná , PZ1;2
      • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6551: 240 mm
      • 1 boční fréza č. 6602: 160 mm
      • 1 kleště na štípací kleště č. 6529: 200 mm
      • 1 kombinované kleště č. 6501: 180 mm
      • 16 otevřený klíč č. 13: 6; 11; 8; 10; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
      • 1 Nastavitelný č. 4025 5 Ratchet Ring otevřený klíč č.
        • 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
        • 2 plochý šroubovák č. 4620: 0,8 x 4,0 x 200; 1,6 x 10,0 x 100 mm
        • 1 elektronický plochý šroubovák č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
        • 3 Phillips šroubovák č. 4630: PH1; PH2; PH3
        • 1 nůž na kabely č. 12320
          • 1 Velikost pásu válce č. 12935/3 :3 m.
          • 1 mini magnetický zvedák č. 12600: 270 g.
          • 1 dřevěná spojovací stupnice č. 13111: 2 m.
          • 1 Sada úhlových šroubováků s kulovou hlavou TORX® č. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
          • 1 Sada úhlových šroubováků šestihran č. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
          • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 500 g.
          • 1 měkké kladivo č. 10959: 35 mm
          • 1 ploché dláta, plochý ovál č. 102/175: 175 mm
          • 1 punč, osmihranný č. 104/120: 120 mm
          • 1 zrna, osmiboká č. 105/100: 100 x 10 mm
          • 1 závlačka, osmihranná č. 108/150: 150 x 6 mm
          • 1kolíkový ovladač č. 109/6: 3,4 mm
          • 1 sada šroubováků č. 900/6 T: 6dílná
          • 1 sada klíčů č. 12800: 6dílná
          • 1 Dílenský soubor, plochý č. 12036: 260 mm
          • 1 těsnicí škrabka č. 12718
            • 1 univerzální nůž č. 12965N
              • 1 drátěný kartáč č. 12377 1 ocelová stupnice č.
                • 13110: 300 mm
                • 1 plechové pilové luky č. 12050
                  • 1 tahovací kolík č. 12322
                    • 1 drátové nůžky č. 13148
                      • 1 Sada přesných spárových měřidel č. 11095/20: 0,05; 0,25; 0,15; 0,20; 0,10; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
                      • 15 dvojitý otevřený klíč č. 12: 3,2; 5; 4; 4,5; 3,5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
                      • 13 otevřený klíč č. 14: 6; 14; 10; 13; 8; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
                      • 1 kleště na pojistné kroužky, leštěné č. 6543: J2
                      • 1 kleště na pojistné kroužky, leštěné č. 6544: J21
                      • 1 kleště na pojistné kroužky, leštěné č. 6545: A2
                      • 1 kleště na pojistné kroužky, leštěné č. 6546: A21
                      • 9 ŠROUBOVÁKY TORX® 1/2″ Č. 54TX : T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
                      • 10 šestihranné vložky šroubováků 1/2″ č. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
                      • 2 šroubovací vložky TORX® 1/2″ č. 1054TX : T30; T50
                      • 1 vložka šroubováku s vnitřním šestihranem 1/2″ č. 1054/8K: 8 mm
                      • 1 vložka šroubováku s vnitřním šestihranem 1/2″ č. 2054/6: 6 mm
                      • 4 šestihranné nástrčné vložky šroubováků 1/4″ č. 44: 3; 4; 5; 6 mm
                      • 8 ŠROUBOVÁKY TORX® 1/4″ Č. 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
                      • 5 šestihranné nástrčné šroubováky č. 44K: 3; 8; 5; 6; 4 mm

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 6
  • Počet nástrojů: 250
  • Barva: antracitová, RAL 7016
  • Výška mm (h): 1000 mm
  • Délka [mm): 481 mm
  • Hmotnost: 85500 g
  • Hmotnost kg: 85.500 kg
  • Šířka mm (b): 877 mm