Surtido de herramientas con carro de herramientas nº 93/250QR cajón 6 antracita, RAL 7016 250 piezas

Número de artículo: 98830180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 98830180
EAN / GTIN 4018754335343
Número del fabricante 98830180
Número L L60010 7383
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Carro de taller robusto y resistente con un surtido de herramientas de 250 piezas para una amplia gama de aplicaciones en la industria, el comercio, la automoción y el bricolaje.
  • El sistema de bloqueo patentado QuickRelease asegura todos los componentes, desde la carraca hasta la extensión y el vaso.
  • La herramienta se guarda de forma segura en insertos de espuma resistentes a los productos químicos y duraderos, con recortes precisos para la herramienta y una parte inferior con señal de color.
  • 6 amplios cajones con guías de extracción total garantizan una organización eficaz de herramientas y materiales.
  • El concepto de seguridad en dos fases protege de forma fiable las herramientas almacenadas contra el acceso no autorizado.
Características principales carro de taller
  • Concepto de seguridad en dos etapas:
    • Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro con llave abatible
    • Protección antivuelco: no se pueden extraer varios cajones al mismo tiempo
  • 2 asas de conducción, protección integral contra impactos
  • Estante de plástico ABS resistente con compartimentos para piezas pequeñas
  • Ruedas de marcha suave resistentes al aceite y a los ácidos (Ø 125 mm) con protector de roscas para proteger los rodamientos de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
  • Rejilla perforada en ambos lados para ganchos nº 8031-8041, p. ej. para herramientas grandes
  • 6 cajones fácilmente extraíbles (negro, RAL 9005) con guías de extracción total (370 mm) y guías con jaula de bolas
  • con portarrollos de papel
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Característica:

  • Cantidad de cajones: 6
  • Cantidad de herramientas: 250
  • Color: antracita, RAL 7016
  • Altura mm (h): 1000 mm
  • Longitud mm (L): 481 mm
  • Peso: 85500 g
  • Peso en kg: 85.500 kg
  • Anchura mm (b): 877 mm

Volumen de suministro:

Contenido 250-partes:
96830264
  • 11 vasos con hexágono 1/4″ N.º 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 vasos con hexágono 1/2″ N.º 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensiones QuickRelease 1/4″. N.° 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/4″. Nº 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Conector de bits, accionamiento manual 1/4″ N.º 3116: L. 25 mm
  • 2 extensiones QuickRelease 1/2″. N.° 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/2″. Nº 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 ampliadora N.º 410: 1/4 a 1/2″
  • 1 reductor N.º 513: 1/2 a 3/8″
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 412: L. 25 mm
96830265
  • 2 destornilladores de carraca de 1/4″. N.º 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 4009: L. 176 mm
  • Caja de 1 bit N.º 1206: 1 portapuntas / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56 piezas
96830266
  • 1 alicate regulable N.º 6551: L. 240 mm
  • 1 Cortador lateral eléctrico N.º 6721: L. 180 mm
  • 1 alicate para teléfono N.º 6730: L. 200 mm
  • 1 Alicates combinados N.º 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Llave combinada N.º 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 llave fija ajustable N.º 4025: máx. 34 mm
  • 5 Llave de carraca plana N.° 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 destornillador electrónico de ranura N.º 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 llave de cabeza ranurada N.º 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 llave de ranura en cruz N.º 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 cuchillo para cables N.º 12320: Longitud de varilla: 90 mm
  • 1 rodillo de cinta métrica N.º 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini elevador magnético N.º 12600: 270 g
  • 1 regla de plegado N.º 13112: L. 2 m
  • 1 juego de destornilladores de cabeza esférica TORX® N.º 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Juego de destornilladores hexagonales de cabeza esférica N.º 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 martillo de cerrajero N.º 10961: 500 g
  • 1 mazo de cara blanda N.º 10959: Ø 35 mm
  • 1 cincel plano N.º 102: B. 21; L. 175 mm
  • Punzón de 1 clavijas N.º 108: Ø 6 mm
  • 1 puntero N.º 105: Ø 10 mm
  • Punzón de 1 clavijas N.º 109: Ø 3,4 mm
  • 1 vagabundo N.º 104: Ø 4 mm
96830271
  • 1 juego extractor de tornillos Nº 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
  • 1 juego de llaves de vaso N.º 12800: 6 piezas
  • 1 archivo plano N.º 12036: L. 260 mm
  • 1 rascador de sellado N.º 12718: L. 265 mm
  • 1 cuchillo de seguridad (cutter) N.º 12965: L. 165 mm
  • 1 cepillo de alambre N.º 12377: L. 270 mm
  • 1 escala de acero N.º 13110: L. 300 mm
  • 1 arco de sierra metálico N.º 12050: Longitud hoja: 300 mm
  • 1 punzón de carburo N.º 12322: Ø 3,15 mm
  • 1 cortaalambres N.º 13148: L. 150 mm
  • 1 galga de precisión, 20 hojas N.º 11095: 0,05-1,00 mm
96830272
  • 15 Llave fija doble N.º 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 13 Llave combinada N.º 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
96830273
  • 4 alicates para circlips Nº 6543-6546: J2; J21; A2; A21
96830274
  • 9 puntas de destornillador TORX® 1/2 N.° 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 puntas de destornillador INHEX de 1/2″. N.º 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 puntas de destornillador TORX® 1/2 N.° 1054TX: T30; T50
  • 2 puntas de destornillador INHEX de 1/2″. N.º 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 puntas de destornillador INHEX de 1/4″. N.º 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 puntas de destornillador TORX® 1/4 N.° 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 puntas de destornillador INHEX de 1/4″. Nº 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm