Nadstavec filtra cirkulujúceho vzduchu pre bezpečnostné skrine, Typ: 1

Č. pol.: 981108 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 210 mm
Šírka 310 mm
Hĺbka 510 mm
Typ zástrčky Vstup F
Menovité napätie 85 V - 264 V
Spotreba prúdu 0,13 A
Úroveň hlasitosti 35 dB
Hmotnosť 14 kg
Druh produktu Nástavec filtra cirkulujúceho vzduchu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 981108 1
EAN/GTIN 4045197886316
Číslo výrobcu 981108 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Nadstavec filtra HOLEX pracuje v cirkulačnej prevádzke a slúži na technické vetranie bezpečnostných skríň HOLEX ty 90 (č. 981105 veľ. 1200) podľa DIN EN 14470-1 pri skladovaní zápalných kvapalín.
Vďaka svoju nehlučnému pracovnému procesu je nadstavec filtra HOLEX pre nebezpečné látky ideálny na použitie priamo v pracovnom prostredí. Nadstavec filtra HOLEX pre nebezpečné látky reaguje na hrubé časticové znečistenia (prach atď.) ako aj silné znečistenie odpadového vzduchu výparmi a plynmi uhľovodíkov. Pri príslušných nasýteniach sa pomocou LED svietidiel zobrazia výstražné pokyny.
Odpadový vzduch skrine sa čistí prostredníctvom integrovaného filtra s aktívnym uhlím od výparov uhľovodíkov a následne sa môže znovu odviesť do miestnosti. Zvláštnosťou filtra je jeho tandemová konštrukcia. Ak je hlavný filter nasýtený, zabezpečí druhý integrovaný filter dodatočnú bezpečnosť počas cca 14 dní.
Bez zaťaženia vzduchu v miestnosti s takmer 100 % odfiltrovaním všetkých výparov z rozpúšťadiel – ochrana zdravia zamestnancov!

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Na zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia by mali odborní technici skontrolovať funkčnosť nadstavca filtra HOLEX pre nebezpečné látky skontrolovať podľa návodu a zaťaženia. V rámci tejto kontroly je potrebné preskúšať tandemový filter s aktívnym uhlím na výskyt znečistenia. Ak senzor zobrazí nasýtenie filtra s aktívnym uhlím, nechajte ho vymeniť odborníkom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka