Sada nářadí pro vozík na nářadí č. 805/4 WT TCS 89 ks.

Č. pol.: 97842803
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97842803
EAN/GTIN 4018754252596
Číslo výrobcu 97842803
Číslo L L60010 5771

Popis

Popis:

  • 89 nástrojů, v vložkách TCS
  • Ostatní rozsahy nástrojů s vozíkem na nářadí č. 13217 viz str

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 89
  • Výška mm (h): 240 mm
  • Délka [mm): 560 mm
  • Šířka mm (b): 375 mm