Surtido de herramientas para carro de herramientas N ° 805/4 WT TCS 89 piezas.

Número de artículo: 97842803
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97842803
EAN / GTIN 4018754252596
Número del fabricante 97842803
Número L L60010 5771

Descripción

Descripción:

  • 89 herramientas, en insertos TCS
  • Otras gamas de herramientas con carro de herramientas n.o 13217, consulte la pág.

Característica:

  • Número de herramientas: 89
  • Altura mm (h): 240 mm
  • Longitud [mm): 560 mm
  • Anchura mm (b): 375 mm