Rameno pro prezentační projektor, Typ: A1

Artiklové číslo: 974835 A1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Stříbrná
Vhodné pro formát papíru max. DIN A1
Užitná šířka 917 mm
Druh produktu Kapsa na výkresy
Délka 1 074 mm
Výška 28 mm
Počet 3
Hmotnost 0,48 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974835 A1
EAN / GTIN 4062406198114
Číslo výrobce 974835 A1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výkyvné rameno z hliníku s plastovými komponentami.

Vhodné pro:

Prezentační projektor na dokumenty č. 974830.

Rozsah dodávky:

Včetně magnetických klipsů č. 974880 vel. 1.

Warning:

Stanovené použití
  • Držák výkresů pro uchycení malých a velkoformátových papírů, jako jsou plány nebo technické výkresy.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.