Roka predstavitvenega stojala, Tip: A1

Št. art.: 974835 A1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 28 mm
Dolžina 1.074 mm
Uporabna dolžina 917 mm
Število magnetnih zaponk 3
maksimalni format papirja A1
Masa 0,48 kg
Vrsta izdelka Držalo za risbe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974835 A1
EAN/GTIN 4062406198114
Številka proizvajalca 974835 A1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrtljiva roka iz aluminija s komponentami iz umetne mase.

Primerno za:

Predstavitveno stojalo za dokumente art. 974830.

Obseg dobave:

Vklj. z magnetnimi sponkami art. 974880, vel. 1.

Warning:

Namen uporabe
  • Držala za risanje za papir majhnega in velikega formata, kot so načrti ali tehnične risbe.

Napačna uporaba
  • Luknjasto steno opremite samo s priborom, namenjenim za luknjasto steno.