Biela tabuľa 1200X900

Č. pol.: 974560 1200X900
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 900 mm
Šírka 1 200 mm
Materiál povrch Hliník
Farma Rám strieborný eloxovaný
Farba Tabuľa nalakovaná na bielo
Použitie vo vysokom a priečnom formáte Áno
Tabuľa popisovateľná Áno
Tabuľa magnetická Áno
Hmotnosť 5,5 kg
Druh produktu Biela tabuľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974560 1200X900
EAN/GTIN 4016946714396
Číslo výrobcu SC3103-H 4016946714396

Popis

Prevedenie:

Striebrom eloxovaný hliníkový rám s bielym lakovaným povrchom. Tabuľa je umývateľná s možnosťou popisovania a pripnutia magnetov. S odkladacou lištou.

Použitie:

Ideálne pre krátkodobé poznámky. Jednoduchá montáž vo formáte na výšku aj na šírku, so zavesením na zrkadlo alebo do rohov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo