Whiteboard 1200X900 mm

Art-nr: 974560 1200X900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
83 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 900 mm
Bredd 1 200 mm
Material yta Aluminium
Färg ram silvereloxerad
Färg tavla vitlackerad
Kan användas i hög- eller tvärformat Ja
Tavla som det går att skriva på Ja
Magnetisk tavla Ja
vikt 5,5 kg
Produktslag Whiteboard

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974560 1200X900
EAN/GTIN 4016946714396
Tillverkarens nummer SC3103-H 4016946714396

Benämning

Utförande:

Silvereloxerad aluminiumram med vitlackerad yta. Tavlan är avtorkbar, skrivbar och magnethäftande. Med upplagslist.

Användningsdata:

Perfekt för korta anteckningar. Enkelt montage i stående och liggande format, med spegelupphängning eller via hörnen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör