• Dňa 14.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Dutinky s izolací po 100 kusech

Č. pol.: 97 99 337
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 97 99 337
EAN/GTIN 4003773076483
Číslo výrobcu 97 99 337
Číslo L L70010 1675
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Vkladací lievik z polypropylénu
  • tepelná odolnosť do 105 °C
  • Materiál: E-Cu
  • Povrchovo galvanicky pokovený cín
  • Minimálna hrúbka vrstvy 3µm
  • Menovitá veľkosť: 10 mm²
  • Obsah: 100 kusov
  • Identifikačná farba: červená