Adereindhulzen met kunststof kraag elk 100 stuk

Artikelnummer: 97 99 337
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Adereindhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 99 337
EAN/GTIN 4003773076483
Nummer fabrikant 97 99 337
L-nummer L70010 1675

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inbrengtrechter gemaakt van polypropyleen
  • hittebestendig tot 105°C
  • Materiaal: E-Cu
  • Oppervlakte gegalvaniseerd tin
  • Minimale laagdikte 3µm
  • Nominale grootte: 10 mm²
  • Inhoud:100 stuks
  • Identificatie kleur: rood