Lisovací kleště krátký tvar s vícesložkovými návleky brunýrované 195 mm

Č. pol.: 97 52 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu krimpovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 97 52 20
EAN/GTIN 4003773026853
Číslo výrobcu 97 52 20
Číslo L L70010 1124
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Trvalo vysoká kvalita lisovania vďaka presným vložkám a pozitívnemu uzamknutiu (možnosť odomknutia)
  • Lisovací tlak je presne nastavený (kalibrovaný) vo výrobe
  • Zosilnenie sily prostredníctvom pákového prevodu na prácu s nízkou únavou
  • dobrá manipulácia vďaka 20° uhlovej hlave, nízkej hmotnosti a krátkej konštrukcii
  • Krimpovacia vložka nie je vymeniteľná

Charakteristika:

  • Použitie: pre koaxiálne, BNC a TNC konektory RG 58; 59; 62; 71; 223
  • Počet hniezd: 3
  • Krimpovacia veľkosť SW mm: 5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
  • Rukávy (priemer): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
  • černené
  • s viaczložkovými objímkami

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky