Krimptang compacte bouwvorm met meer-componentengrepen gebruineerd 195 mm

Artikelnummer: 97 52 20
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 52 20
EAN/GTIN 4003773026853
Nummer fabrikant 97 52 20
L-nummer L70010 1124

Omschrijving

Omschrijving:

  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor werken zonder vermoeidheid
  • goede handling dankzij 20° schuine kop, laag gewicht en kort ontwerp
  • Crimp insert is niet verwisselbaar

Kenmerk:

  • Toepassing: voor coaxiale, BNC- en TNC-connectoren RG 58; 59; 62; 71; 223
  • Aantal nesten: 3
  • Krimpmaat SW mm: 5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
  • Mouwen (diameter): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen