Paralelný zverák „Heuer-Front“ s otočnou doskou a vymeniteľnými čeľusťami 120

Č. pol.: 967380 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Heuer Front
Šírka čeľuste 120 mm
vymeniteľné čeľuste Áno
Smer otvárania otváranie smerom dopredu
Materiál zápustkovo kovaná oceľ
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967380 120
EAN/GTIN 2050002047761
Číslo výrobcu 101 120 + 103 120

Popis

Prevedenie:

Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.
Otvorenie smerom dopredu.
S prikovanými čeľusťami na upínanie rúr pod normálnymi čeľusťami. Silné vreteno s dvojitým trapézovým závitom na rýchle otváranie a zatváranie čeľustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými oceľovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách.
So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovnanie a rozrušovanie.
Vložené upínacie čeľuste, povrchovo kalené. Jedna strana vrúbkovaná, druhá hladká. Obojstranné a vymeniteľné.
Otočná platňa plynule otočiteľná o 360° a spoľahlivá aretácia v akejkoľvek polohe.

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Lakování:

Tepanie modré, práškovo nanášaný lak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely