{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Heuer Front | |
| Šírka čeľuste | 100 mm | |
| Rozsah upnutia | 125 mm | |
| Hĺbka upnutia | 50 mm | |
| Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ | 16 mm - 30 mm | |
| vymeniteľné čeľuste | nie | |
| Smer otvárania | otváranie smerom dopredu | |
| Materiál | zápustkovo kovaná oceľ | |
| Hmotnosť | 4,5 kg | |
| Druh produktu | Paralelný zverák |
| Číslo položky | 967350 100 | |
| EAN/GTIN | 2050002047631 | |
| Číslo výrobcu | 100 100 |