Paralelný zverák „Heuer-Front“ 180

Č. pol.: 967350 180
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Heuer Front
Šírka čeľuste 180 mm
Rozsah upnutia 225 mm
Hĺbka upnutia 100 mm
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ 27 mm - 100 mm
vymeniteľné čeľuste nie
Smer otvárania otváranie smerom dopredu
Materiál zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť 29 kg
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967350 180
EAN/GTIN 2050002047679
Číslo výrobcu 100 180

Popis

Prevedenie:

Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.
Otvorenie smerom dopredu.
S prikovanými čeľusťami na upínanie rúr pod normálnymi čeľusťami. Silné vreteno s dvojitým trapézovým závitom na rýchle otváranie a zatváranie čeľustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými oceľovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách.
So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovnanie a rozrušovanie.
Drážkované, starostlivo povrchovo kalené upínacie čeľuste, nevymeniteľné.

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Lakování:

Tepanie modré, práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka