Rebrík prístupný z jednej strany 10

Č. pol.: 966000 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Dĺžka rebríka 3,05 m
Pracovná výška cca. 4,2 m
Výška platformy 2,2 m
spodná vonkajšia šírka 0,61 m
Výška nosníka 87 mm
Hĺbka priečky/schodu 85 mm
Odkladacia priehradka dostupná Áno
Počet schodíkov vrátane platformy 10
Materiál stupienky a nosník z hliníkových profilov
Schod Prevedenie Stupeň
Prístup jednostranná
Hmotnosť 14 kg
Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966000 10
EAN/GTIN 4003866403400
Číslo výrobcu 40340

Popis

Prevedenie:

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká bezpečnostná platforma (380 × 260 mm) s integrovaným závesovým spojom, bezpečnostným mostíkom a širokou odkladacou priehradkou. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke. Dva integrované háčiky na vedro.

Norma:

DIN EN 131.
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
    Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka