Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Drabina wolnostojąca ze stopniami możliwa liczba stopni 3–10, wejście z jednej strony

Nr art.: 966000 10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,61 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni wraz z podestem 10
Głębokość stopnia 85 mm
Odstępy między stopniami 218 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Nitowane
Wysokość robocza około 4,2 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 2,2 m
Szerokość platformy 380 mm
Głębokość platformy 260 mm
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Haki do wiader tak
Norma BGI 694; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Masa 14 kg
Długość drabiny 3,05 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966000 10
EAN / GTIN 4003866403400
Numer producenta 40340
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Duża platforma bezpieczeństwa (380 × 260 mm) z wmontowanymi zawiasami, mostek zabezpieczający i szeroka półka. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowanym, 7-punktowym połączeniem stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu. Dwa umieszczone na stałe haki do wiader.

Norma:

DIN EN 131.