Pracovná stolička, umelá koža, s klzákmi

Č. pol.: 965405
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Nosnosť Stolička: 120

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Base-Tec
Prevedenie bez koliesok
⌀ sedadla 400 mm
⌀ základne 640 mm
Prestavenie výšky Druh prstenec
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 430 mm - 600 mm
Materiál Sedadlo Umelá koža
Materiál základňa Plast
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie klzák
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 965405
EAN/GTIN 4016849535074
Číslo výrobcu 9467H-0551 NEU
Výrobca/zodpovedná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z umývateľného čalúnenia s čiernou ochranou hrán po celom obvode.
⌀ základne 640 mm.
⌀ sedadla 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky