Pracovná otočná stolička, Supertec, s klzákmi, nízka, Farba: BLACK

Č. pol.: 965327 BLACK
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba čierna
Nosnosť max. 120 kg
Výškovo nastaviteľné áno
Prestavenie výšky Prevedenie plynová pružina
Prestavenie výšky bezúrovňové Áno
Prestavenie výšky min. 450 mm
Prestavenie výšky max. 630 mm
Norma DIN 68877
Materiál spodného rámu Oceľ
Lordózová podpera nie
Prestavenie sklonu sedu nie
Operadlo Výška 580 mm
Nastaviteľné operadlo nie
S možnosťou opierok rúk áno
S opierkami rúk nie
Materiál Sedadlo Supertec
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Nastaviteľná hĺbka sedadla nie
Hmotnosť 13,5 kg
Druh produktu stolička
Pojazdné nie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 965327 BLACK
EAN/GTIN 4016849625072
Číslo výrobcu 9020-SP01-602-502217
Výrobca/zodpovedná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

Materiál Supertec je pohodlný a mäkký. Vďaka mikro ochrannej úprave je materiál veľmi priedušný, ako aj extrémne pevný, odolný proti prerezaniu, vhodný na čistenie a protišmykový.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky