Chaise pivotante de travail, Supertec, avec patins, basse, Couleur: BLACK

Réf.: 965327 BLACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,57 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Charge admissible max. 120 kg
Réglable en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Réglage en hauteur progressif oui
Réglage en hauteur min. 450 mm
Réglage en hauteur max. 630 mm
Norme DIN 68877
Matériau bâti Acier
Support lombaire non
Réglage de l’inclinaison de l’assise non
Hauteur du dossier 580 mm
Dossier réglable non
Accoudoirs possibles oui
Avec accoudoirs non
Matériau assise Supertec
Largeur d’assise 460 mm
Profondeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise réglable non
Poids 13,5 kg
Type de produit chaises
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 965327 BLACK
EAN / GTIN 4016849625072
Réf. fabricant 9020-SP01-602-502217
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Le revêtement Supertec est confortable et doux. Grâce à son micro-blindage, il est très respirant, extrêmement résistant, anti-coupures, facile à nettoyer et antidérapant.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.