Arbetssnurrstol, Supertec, med glidknappar, låg, Färg: BLACK

Article no.: 965327 BLACK
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Färg Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg svart
Bärförmåga, max. 120 kg
höjdjusterbar ja
Höjdinställning utförande gasfjäder
steglös höjdinställning yes
Min. höjdinställning 450 mm
Max. höjdinställning 630 mm
Norm DIN 68877
Material, underrede Stål
Svankstöd nej
Inställning av sitslutning nej
Ryggstöd höjd 580 mm
Justerbart ryggstöd nej
Armstöd möjligt ja
Med armstöd nej
Material sitsyta Supertec
Sitsbredd 460 mm
Sitsdjup 470 mm
Justerbart sittdjup nej
Vikt 13,5 kg
Produktslag stol
Åkbar nej

Identification & Classification

Artikkelkode 965327 BLACK
EAN / GTIN 4016849625072
Manufacturer number 9020-SP01-602-502217
Manufacturer/responsible person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beskrivelse

Utförande:

Supertec är bekvämt och mjukt. Tack vare sin mikropansring är det mycket andningsaktivt samt extremt tålig, snittbeständig, lätt att rengöra och halksäkert.

Norm:

DIN 68877

Anmärkning:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Downloads & documents

Suitable products