Pracovná stolička, látkové polstrovanie, s klzákmi, nízka

Č. pol.: 965061
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Prevedenie bez koliesok
⌀ sedadla 350 mm
Prestavenie výšky Druh prstenec
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 440 mm - 610 mm
Nosnosť 120 kg
Materiál Sedadlo sieťovina
Materiál základňa hliník s matným práškovým nástrekom
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie klzák
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965061
EAN/GTIN 4045197702432

Popis

Prevedenie:

Pohodlná otočná stolička z mäkkého textilného čalúnenia zo sieťoviny, pohodlná a priedušná.
Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny s uvoľnením krúžku. Päťramenná hliníková základňa.
⌀ sedacej plochy 350 mm.
Nosnosť: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Priedušná sieťovina je poškodená suchými zipsami. Zakryte suché zipsy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely